Referenties
Bahco:BP219V
Rubix:A0766194
EAN:7314150307197
Documenten
Productdetails : BAHCO BLAASPISTOOL. VACUUM BP219V
Pneumatisch blaaspistool/vacuümpistool van Bahco voor zorgvuldig drogen en koelen (blaasstand) en stof-/vuilreiniging (vacuüm). 92 dBA, 6,3 bar.
Sterke punten
•Blowing mode for careful drying and cooling
Vacuum mode for cleaning
Cloth dust bag
Comes with four different nozzles and one vacuum hose
Vacuum mode for cleaning
Cloth dust bag
Comes with four different nozzles and one vacuum hose
Toepassingen
Cleaning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pneumatisch blaaspistool (blazen en zuigen/vacuüm) |
| Geluidsniveau | 92 dBA |
| Lengte | 0,145 m |
| Gewicht | 0,67 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,69 excl. BTW
/ stuk
€ 98,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




