AVENTICS MINI CILINDER MNI-DA-16-0050-U-01-01-1-00-000-00
Mini-aansluiting, MNI-serie
Zie technische informatieReferenties
Aventics:0822032203
Rubix:05082534
Fabrikant:0822032203


Technische samenvatting
| Type | minicilinder mni |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Productdetails : AVENTICS MINI CILINDER MNI-DA-16-0050-U-01-01-1-00-000-00
Mini-aansluiting, MNI-serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | minicilinder mni |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,09 excl. BTW
/ stuk
€ 61,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen