FESTO RONDE CILINDER DSNU-63-200-PPS-A 559332
Ronde cilinder, dubbelwerkend DSNU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSNU-63-200-PPS-A
Rubix:05096793
Fabrikant:559332
EAN:4052568206086



Technische samenvatting
| Type | dsnu ronde cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO RONDE CILINDER DSNU-63-200-PPS-A 559332
Zeer sterke cilinder volgens ISO 6432 met zelfinstellende eindstootdemping en talrijke accessoires.
Sterke punten
- Uitstekende prestaties en lange verwachte levensduur
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
- Zelfinstellende pneumatische eindstootdemping bespaart tijd bij inbedrijfstelling en past zich optimaal aan veranderingen in belasting en snelheid aan
- Stang met binnendraad of buitendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 400x70x70 mm |
| Logistiek gewicht | 2290,5 g |
| Type | dsnu ronde cilinder |
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,59 excl. BTW
/ stuk
€ 141,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen