FACOM BOUTENSCHAAR MINI 997.20

Mini-boutenschaar

Zie technische informatie

Referenties

Facom:997A.20
Rubix:10109841
EAN:3148516734419
FACOM BOUTENSCHAAR MINI 997.20

Technische samenvatting

Snijcapaciteit4 mm
Lengte210 mm
Materiaalaluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM BOUTENSCHAAR MINI 997.20


Deze compacte maar krachtige mini-boutenschaar is ontworpen voor nauwkeurige knipwerkzaamheden aan draad, metalen bevestigingen en andere metalen onderdelen. Het gereedschap is ontwikkeld voor een lange levensduur en wordt gedekt door de levenslange garantie van Facom.

Kenmerken:
De Facom mini-boutenschaar is geschikt voor het knippen van harde en halfharde metaaldraad, pianodraad, bouten, klinknagels, pennen en spijkers. De gesmede en geharde messen bieden een hoge slijtvastheid en zijn bestand tegen de mechanische belastingen die bij knipwerkzaamheden optreden.
De geharde stalen handgrepen hebben een ergonomische vorm die de grip en de controle over de krachtinspanning verbetert. De verstelbare schokdemper beperkt de belasting van de messen aan het einde van de knipbeweging. Daarnaast beschikt het gereedschap over een openingsveer die het gebruikscomfort verhoogt en een vergrendeling waarmee het veilig in gesloten positie kan worden opgeborgen. De gefosfateerde afwerking van de messen en de gelakte handgrepen beschermen tegen corrosie en oxidatie.

Specificaties:
• Nettogewicht: 0,275 kg
• Totale lengte (L): 210,00 mm
• Koplengte (A): 54,50 mm
• Kopbreedte (B): 40,00 mm
• Kopdikte (E): 4,50 mm
• Maximale breedte gesloten gereedschap (L1): 57,00 mm
• Knipcapaciteit pianodraad: max. Ø 2 mm bij 200 kg/mm²
• Knipcapaciteit zachte draad: max. Ø 4 mm bij 60 kg/mm²
• Garantie: levenslange garantie door omruiling

Sterke punten

• Compact formaat voor eenvoudig transport en gebruik in beperkte ruimtes
• Gesmede en geharde messen met verhoogde slijtvastheid
• Verstelbare schokdemper beperkt de belasting van de messen
• Openingsveer verhoogt het werktempo en het gebruiksgemak
• Vergrendeling zorgt voor veilig transport en opbergen
• Beschermende afwerking verhoogt de weerstand tegen courante werkomstandigheden
• Levenslange garantie door omruiling

Toepassingen

Deze compacte mini-boutenschaar wordt gebruikt bij onderhouds-, montage- en demontagewerkzaamheden waarbij metalen onderdelen met een kleine diameter moeten worden doorgeknipt. Dankzij het compacte formaat is dit gereedschap bijzonder geschikt voor technische kasten, metalen constructies en elektrische installaties.
Typische toepassingen zijn onder meer:
• industrieel onderhoud en elektromechanica voor het knippen van verbindingsdraden, stuurkabels en metalen bevestigingen;
• slotenmakerij en beveiliging voor het doorsnijden van beveiligingskabels, verzegelingsdraden en borgpennen;
• de auto- en luchtvaartindustrie voor het verwijderen van klinknagels, borgpennen en borgdraad in beperkte ruimtes;
• bouw- en elektrische installaties voor het knippen van gewapende draad, verstevigingen en metalen bevestigingen tijdens installatie- en renovatiewerkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht283 g
Afmeting verpakking (D x B x H)220x65x30 mm
Gewicht verpakking283 g
Snijcapaciteit4 mm
Lengte210 mm
Materiaalaluminium
Gewicht275 g
Handvatmetaal
€ 30,97 excl. BTW
/ stuk
€ 37,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen