FACOM MESSEN VOOR BOUTENSCHAAR 990.LB4
990.LB - Reserveblad voor boutenschaar
Zie technische informatieReferenties
Facom:990.LB4
Rubix:10102306
EAN:3148517495562


Technische samenvatting
| Snijcapaciteit | 18 mm |
|---|---|
| Lengte | 1050 mm |
| Materiaal | gesmeed chroom-molybdeenlegering |
Productdetails : FACOM MESSEN VOOR BOUTENSCHAAR 990.LB4
Deze reservebladen voor boutenschaar verlengen de levensduur van het gereedschap zonder dat het volledig hoeft te worden vervangen. Ze zijn vervaardigd uit gesmeed chroom-molybdeenstaal, bieden knipcapaciteiten van 7 tot 18 mm en worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal. De bladen zijn rechtstreeks compatibel met de Facom 990 serie.
Kenmerken:
Deze reservebladen zijn vervaardigd uit gesmeed chroom-molybdeenstaal en bieden een weerstand die geschikt is voor het knippen van stangen, bouten, kabels, betonstaal, hangsloten en andere metalen onderdelen. Alle referenties zijn specifiek ontworpen voor gebruik met compatibele boutscharen uit het Facom-assortiment.
Elke set wordt geleverd met de benodigde bevestigingsmaterialen voor montage. De bladen zijn ontworpen als slijtdelen en zijn onderhevig aan normale slijtage tijdens knipwerkzaamheden.
Specificaties:
• Materiaal: gesmeed chroom-molybdeenstaal
Compatibiliteit met Facom-boutscharen:
• 990.LB0: compatibel met 990.B0 en 990.BF0
• 990.LB1: compatibel met 990.B1 en 990.BF1
• 990.LB2: compatibel met 990.B2 en 990.BF2
• 990.LB3: compatibel met 990.B3 en 990.BF3
• 990.LB4: compatibel met 990.B4 en 990.BF4
• 990.LRB0: compatibel met 990.BRF0 en 990.RB0
• 990.LRB00: compatibel met 990.RB00
• Knipcapaciteit: 7 mm (990.LB0), 10 mm (990.LB1), 13 mm (990.LB2), 16 mm (990.LB3), 18 mm (990.LB4), 7 mm (990.LRB0)
• Nettogewicht: 0,65 kg (990.LB0), 1,05 kg (990.LB1), 1,65 kg (990.LB2), 2,4 kg (990.LB3), 3,4 kg (990.LB4)
Kenmerken:
Deze reservebladen zijn vervaardigd uit gesmeed chroom-molybdeenstaal en bieden een weerstand die geschikt is voor het knippen van stangen, bouten, kabels, betonstaal, hangsloten en andere metalen onderdelen. Alle referenties zijn specifiek ontworpen voor gebruik met compatibele boutscharen uit het Facom-assortiment.
Elke set wordt geleverd met de benodigde bevestigingsmaterialen voor montage. De bladen zijn ontworpen als slijtdelen en zijn onderhevig aan normale slijtage tijdens knipwerkzaamheden.
Specificaties:
• Materiaal: gesmeed chroom-molybdeenstaal
Compatibiliteit met Facom-boutscharen:
• 990.LB0: compatibel met 990.B0 en 990.BF0
• 990.LB1: compatibel met 990.B1 en 990.BF1
• 990.LB2: compatibel met 990.B2 en 990.BF2
• 990.LB3: compatibel met 990.B3 en 990.BF3
• 990.LB4: compatibel met 990.B4 en 990.BF4
• 990.LRB0: compatibel met 990.BRF0 en 990.RB0
• 990.LRB00: compatibel met 990.RB00
• Knipcapaciteit: 7 mm (990.LB0), 10 mm (990.LB1), 13 mm (990.LB2), 16 mm (990.LB3), 18 mm (990.LB4), 7 mm (990.LRB0)
• Nettogewicht: 0,65 kg (990.LB0), 1,05 kg (990.LB1), 1,65 kg (990.LB2), 2,4 kg (990.LB3), 3,4 kg (990.LB4)
Sterke punten
• Behoudt de knipprestaties zonder een volledige boutschaar te vervangen
• Perfect afgestemd op compatibele modellen van de Facom 990 serie
• Hoge mechanische weerstand dankzij gesmeed chroom-molybdeenstaal
• Eenvoudige montage dankzij meegeleverde bevestigingsmaterialen
• Perfect afgestemd op compatibele modellen van de Facom 990 serie
• Hoge mechanische weerstand dankzij gesmeed chroom-molybdeenstaal
• Eenvoudige montage dankzij meegeleverde bevestigingsmaterialen
Toepassingen
Deze reservebladen zijn bedoeld voor situaties waarin boutscharen uit de 990 serie regelmatig of intensief worden gebruikt. In industriële onderhoudsomgevingen en de slotenmakerij maken ze het mogelijk versleten messen te vervangen en zo een nauwkeurige snede te behouden bij het knippen van staalkabels, draadstangen, kettingen of hangsloten. In productie- en herstellingswerkplaatsen beperken ze de stilstand van het gereedschap.
Toepassingsgebieden zijn onder meer:
• industrieel onderhoud en mechanische werkplaatsen;
• bouw, infrastructuur en afwerking (elektriciteit, loodgieterij, slotenmakerij);
• logistiek en intern transport voor het knippen van omsnoerings- en veiligheidskabels;
• technische diensten van gemeenten en werkzaamheden in de openbare ruimte.
Toepassingsgebieden zijn onder meer:
• industrieel onderhoud en mechanische werkplaatsen;
• bouw, infrastructuur en afwerking (elektriciteit, loodgieterij, slotenmakerij);
• logistiek en intern transport voor het knippen van omsnoerings- en veiligheidskabels;
• technische diensten van gemeenten en werkzaamheden in de openbare ruimte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2971 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 226x132x52 mm |
| Gewicht verpakking | 2971 g |
| Snijcapaciteit | 18 mm |
| Lengte | 1050 mm |
| Materiaal | gesmeed chroom-molybdeenlegering |
| Gewicht | 3400 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,88 excl. BTW
/ stuk
€ 114,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen