BAHCO BOUTENSCHAAR 1060MM 4559-42

Boutenschaar 4559

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:4559-42
Rubix:10066968
EAN:7314150024551
BAHCO BOUTENSCHAAR 1060MM 4559-42

Technische samenvatting

Snijcapaciteit15 mm
Lengte1060 mm
Materiaalhoogpresterende staallegering
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO BOUTENSCHAAR 1060MM 4559-42


Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Boutenscharen met een knipcapaciteit tot 15 mm gewapend betonstaaldraad of 9 mm verenstaal. Gebruineerd, roestwerend behandeld. De bekken van de maten tussen 18 en 36 zijn makkelijk bij te stellen d.m.v. een gepatenteerd systeem. Gesmeed uit precisie kwaliteitsstaal zonder uitstekende delen die beschadiging of vervorming veroorzaken. Grote knipkracht ook in de aanvangsfase. Comfortabele grepen. Goed hanteerbaar in nauwe ruimten.

Sterke punten

Afmetingen tussen 18 en 36 met kaken die eenvoudig verstelbaar zijn via een eenvoudig, gepatenteerd systeem|Gesmeed van hoogwaardig precisie-staal|Hoge snijkracht, zelfs bij het begin van de snede|Comfortabele handvatten|Goede toegankelijkheid in nauwe ruimtes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht8225 g
Snijcapaciteit15 mm
Lengte1060 mm
Materiaalhoogpresterende staallegering
Gewicht8510 g
Handvatcomfortgrip-handvatten
Aangepaste tariefcode82041100
€ 275,33 excl. BTW
/ stuk
€ 333,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen