MECALINE MINI INSTANT KOPP. RECHT CYLINDRISCH 6-M5 - 853323
MINI Insteekkoppeling buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853323
Rubix:06262480
EAN:3660338094781

Documenten
Productdetails : MECALINE MINI INSTANT KOPP. RECHT CYLINDRISCH 6-M5 - 853323
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluiting : BSPP (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluiting : BSPP (G)
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Profiel | mini profiel |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,61 excl. BTW
/ stuk
€ 1,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden