FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G3/4-22 8040613

Insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-G3/4-22
Rubix:06148800
Fabrikant:8040613
EAN:4052568286118
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G3/4-22 8040613

Technische samenvatting

Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-G3/4-22 8040613


insteek- en opsteekschroefkoppeling QS-G3/4-22 Grootte=standaard, Nominale maat=20 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containermaat=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalmessing / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 1g 3/4
Profielstandaard
Aansluiting 222
Aangepaste tariefcode74199990
€ 10,57 excl. BTW
/ stuk
€ 12,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden