FESTO MINISLEDES DGST-20-20-PA 8085140

Mini schuif DGST

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGST-20-20-PA
Rubix:05111705
Fabrikant:8085140
EAN:4052568450281
FESTO MINISLEDES DGST-20-20-PA 8085140

Technische samenvatting

Typedubbelwerkend
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-20-20-PA 8085140


De meest compacte glijbaan op de markt. Geleverd met geïntegreerde schokdemper en sensorhouders, en geïntegreerde basisdemping. En het beste van alles: de slede en het juk zijn een enkel onderdeel en bieden een grote torsiestijfheid en ongeëvenaarde precisie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedubbelwerkend
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 452,48 excl. BTW
/ stuk
€ 547,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen