FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-63-20-L-P-A-K11-R8 535506

Zwaaiklem CLR-63

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CLR-63-20-L-P-A-K11-R8
Rubix:05112988
Fabrikant:535506
EAN:4052568169176
FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-63-20-L-P-A-K11-R8 535506

Technische samenvatting

Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-63-20-L-P-A-K11-R8 535506


Lineaire zwaaiklem CLR-63-20-L-P-A-K11-R8 Klemsysteem met lineaire en zwaaibeweging 90 graden naar links. Normgatenpatroon volgens ISO 21287. Met bescherming tegen stof en lasspetters. Totale slag=43 mm, Zuigerdiameter=63 mm, Zuigerstangschroefdraad=M10, Zwaaihoek=90 deg +/- 2 deg, Klemslag=20 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2327 g
Typecilinder zwenkklem
Diameter zuiger63 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat63
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84798997
663,15 excl. BTW
/ stuk
802,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen