Miniatuurlager PTN 604-2Z, Buitendiameter: 12 mm | Breedte: 4 mm | Binnendiameter: 4 mm

Miniatuur diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

PTN:604-2Z
Rubix:A0407081
Fabrikant:893989
EAN:3660338464430
PTN 604-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PTN 604-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Miniatuur Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte4 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Serieminiature
Gewicht2,2 g
Grenstoerental48000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r360 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr970 N
€ 16,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 20,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden