Miniatuurlager PTN F698-2Z, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 6 mm | Binnendiameter: 8 mm
Miniatuur diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:F698-2Z
Rubix:A0718431
Fabrikant:897995
EAN:3660338513381




Documenten
Productdetails : PTN F 698-2Z KOGELLAGER
Geflensde buitenring, door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Verschillende ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Verschillende ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Serie | miniature |
| Materiaal | chroomstaal |
| Gewicht | 8,7 g |
| Grenstoerental | 36000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 917 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2237 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 119,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen