SMC MINIATURE METAL FITTING 10-M-5P

Minifitting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:10-M-5P
Rubix:05290680
Fabrikant:10-M-5P
SMC MINIATURE METAL FITTING 10-M-5P
Technische samenvatting
Materiaalc3604bd
Aansluiting 1m5 (gewindeanschluss)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MINIATURE METAL FITTING 10-M-5P


De miniatuurfittingen uit de M- en MS-serie zijn bedoeld voor gebruik in combinatie met luchtaansluitingen in besloten ruimtes. De soorten slangnippels en slangbochten zijn geschikt voor slangen van nylon, zacht nylon en polyurethaan. De behuizing van de MS-serie is van roestvrij staal, wat het mogelijk maakt deze fitting voor corrosieve toepassingen te gebruiken.

Sterke punten

•Eenvoudig aansluiten/ontkoppelen
Hoge klemkracht
Miniatuurformaat
Geschikt voor vele soorten kunststof slangen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x8x7 mm
Logistiek gewicht3 g
Materiaalc3604bd
Aansluiting 1m5 (gewindeanschluss)
Diameter buis4 mm
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,60 excl. BTW
/ stuk
1,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden