LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 14MMX3/8"BSPT 3108 14 17

Legris T-inschroefkoppeling buitendraad BSPT NPT 3113

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3108 14 17
Rubix:06010077
Fabrikant:3108 14 17
EAN:0820099218830
LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 14MMX3/8"BSPT 3108 14 17

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 114 mm schlauchaußen-ø
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 14MMX3/8"BSPT 3108 14 17


Koppeling van 2 buizen onder een hoek van 90° op poort met schroefdraad
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- voorgecoate draad zorgt voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 14 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 14 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 3/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 20
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Stud Fittings
Productstijl: Push-in Fitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: T-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,038

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht38 g
Gewicht verpakking415 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 114 mm schlauchaußen-ø
Aansluiting 2r 3/8
Diameter buis14 mm
120 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
167,50 excl. BTW
/ 10 stuks
202,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen