FESTO MINISLEDES DGST-6-20-E1A 8078829

Miniglijbaan

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGST-6-20-E1A
Rubix:05111785
Fabrikant:8078829
EAN:4052568446604
FESTO MINISLEDES DGST-6-20-E1A 8078829

Technische samenvatting

Typeminiglijbaan
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-6-20-E1A 8078829


Sterke punten

Compacte minislede
Geleider en jukplaat als één component
Uitstekende prijs/prestatieverhouding
Hoge aanvoerkrachten
Symmetrische montage-interfaces
Eenvoudig ontwerp met symmetrische montage-interfaces
Kan worden gebruikt zonder extra dempende componenten

Toepassingen

Elektronica en lichte assemblage;Machinebouw;Behandelingstechnologie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeminiglijbaan
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat6
€ 261,96 excl. BTW
/ stuk
€ 316,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen