FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-25-30-B-PPV-A-GF 8161423

Aandrijving met geleiding DFM

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DFM-25-30-B-PPV-A-GF
Rubix:A0377861
Fabrikant:8161423
EAN:4052568595746
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-25-30-B-PPV-A-GF 8161423

Technische samenvatting

Typefesto geleidingscilinder dfm-25-30-b-ppv-a-gf 8161423
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-25-30-B-PPV-A-GF 8161423


Kies voor nauwkeurige geleiding en weerstand tegen hoge torsiemomenten en dwarskrachten - in combinatie met een robuuste en compacte constructie. De cilinder met DFM-geleiding is uitermate geschikt voor klemmen, heffen of stoppen.

Sterke punten

Aandrijving en geleiding in één behuizing
Overbrenging van hoge momenten en dwarskrachten
Glijgeleiding of geleiding op rollagers
Veel bevestigings- en montagemogelijkheden

Toepassingen

Klemmen, heffen, stoppen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typefesto geleidingscilinder dfm-25-30-b-ppv-a-gf 8161423
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat25
Seriedfm-b
€ 341,70 excl. BTW
/ stuk
€ 413,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen