FESTO MINISLEDES DGST-25-50-PA 8085153

Miniglijbaan

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGST-25-50-PA
Rubix:05111725
Fabrikant:8085153
EAN:4052568450410
FESTO MINISLEDES DGST-25-50-PA 8085153

Technische samenvatting

Typeminiglijbaan
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-25-50-PA 8085153


Sterke punten

Compacte minislede
Geleider en jukplaat als één component
Uitstekende prijs/prestatieverhouding
Hoge aanvoerkrachten
Symmetrische montage-interfaces
Eenvoudig ontwerp met symmetrische montage-interfaces
Kan worden gebruikt zonder extra dempende componenten

Toepassingen

Elektronica en lichte assemblage;Machinebouw;Behandelingstechnologie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeminiglijbaan
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat25
€ 541,36 excl. BTW
/ stuk
€ 655,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden