Referenties
Festo:ELGT-BS-90-100-20P
Rubix:A0369105
Fabrikant:8124419
EAN:4052568554897

Technische samenvatting
| Type | festo spindelas elgt-bs-90-100-20p 8124419 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-90-100-20P 8124419
ELGT-BS-90-100-20P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo spindelas elgt-bs-90-100-20p 8124419 |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 90 |
| Serie | elgt-bs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.263,40 excl. BTW
/ stuk
€ 1.528,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen