FESTO MINISLEDES DGST-20-125-Y12A 8085188

Miniglijbaan

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGST-20-125-Y12A
Rubix:05111829
Fabrikant:8085188
EAN:4052568450762
FESTO MINISLEDES DGST-20-125-Y12A 8085188

Technische samenvatting

Typeminiglijbaan
Diameter zuiger85 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-20-125-Y12A 8085188


Sterke punten

Compacte minislede
Geleider en jukplaat als één component
Uitstekende prijs/prestatieverhouding
Hoge aanvoerkrachten
Symmetrische montage-interfaces
Eenvoudig ontwerp met symmetrische montage-interfaces
Kan worden gebruikt zonder extra dempende componenten

Toepassingen

Elektronica en lichte assemblage;Machinebouw;Behandelingstechnologie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeminiglijbaan
Diameter zuiger85 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat20
€ 805,78 excl. BTW
/ stuk
€ 974,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen