Referenties
Festo:DGSS-16-30-E1A
Rubix:A0717566
Fabrikant:8164073
EAN:4052568620080

Technische samenvatting
| Type | festo minislede dgss-16-30-e1a |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
Productdetails : FESTO MINISLEDES DGSS-16-30-E1A
DGSS-16-30-E1A minisledes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo minislede dgss-16-30-e1a |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 16 |
| Serie | dgss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,43 excl. BTW
/ stuk
€ 294,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen