FESTO MINISLEDES DGST-25-40-Y12A 8085192

Miniglijbaan

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGST-25-40-Y12A
Rubix:05111837
Fabrikant:8085192
EAN:4052568450809
FESTO MINISLEDES DGST-25-40-Y12A 8085192

Technische samenvatting

Typeminiglijbaan
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES DGST-25-40-Y12A 8085192


Sterke punten

Compacte minislede
Geleider en jukplaat als één component
Uitstekende prijs/prestatieverhouding
Hoge aanvoerkrachten
Symmetrische montage-interfaces
Eenvoudig ontwerp met symmetrische montage-interfaces
Kan worden gebruikt zonder extra dempende componenten

Toepassingen

Elektronica en lichte assemblage;Machinebouw;Behandelingstechnologie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeminiglijbaan
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat25
€ 610,84 excl. BTW
/ stuk
€ 739,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen