ELESA+GANTER MINI BLOKKEERBOUT GN 822-6-B-NI
Miniraster, verborgen vergrendelingsmechanisme
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 822-6-B-NI
Rubix:A0583311
Fabrikant:GN 822-6-B-NI
EAN:4045525589551





Productdetails : ELESA+GANTER MINI BLOKKEERBOUT GN 822-6-B-NI
Miniraster GN 822 kenmerken zich door hun zeer kleine afmetingen. Ze zijn ontworpen voor bevestiging in dunne wanden. Voor de montage worden ze met behulp van de karteling van de knop vastgeschroefd. Door de vergrendelingspen "in te trekken" komt de zeskant vrij, zodat de miniraster met een steeksleutel stevig kan worden vastgedraaid. Bij vorm C kan de knop na het intrekken van de vergrendelingspen 30° worden gedraaid, waardoor deze door middel van een vergrendelingsblokkering in de "ingetrokken" positie wordt gehouden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Materiaal | roestvrij staal/kunststof |
| Pindiameter | 6 mm |
| Vorm | b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,91 excl. BTW
/ stuk
€ 11,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
