Referenties
Festo:SLF-10-20-P-A
Rubix:05098060
Fabrikant:170507
EAN:4052568139131

Technische samenvatting
| Type | minischuif |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO MINISLEDES SLF-10-20-P-A 170507
Minisledes SLF-10-20-P-A vlakke constructie, met nauwkeurige kogelgeleiding en verstelbare eindaanslagen. Slag=20 mm, Regelbaar eindpositiebereik/lengte=5 mm, Zuigerdiameter=10 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x50x60 mm |
| Logistiek gewicht | 248,5 g |
| Type | minischuif |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 10 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 522,06 excl. BTW
/ stuk
€ 631,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen