Referenties
Festo:FENG-32-500-GF
Rubix:A0835508
Fabrikant:8204068
EAN:4052568654276

Technische samenvatting
| Type | geleidingseenheid festo feng-32-500-gf (8204068) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Productdetails : FESTO GELEIDINGSEENHEID FENG-32-500-GF 8204068
FENG-32-500-GF GELEIDINGSEENH.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | geleidingseenheid festo feng-32-500-gf (8204068) |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bouwmaat | 32 |
| Serie | feng |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 432,22 excl. BTW
/ stuk
€ 522,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen