FESTO MINISLEDES SLS-16-25-P-A 170501

Minisledes SLS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SLS-16-25-P-A
Rubix:05107517
Fabrikant:170501
EAN:4052568139070
FESTO MINISLEDES SLS-16-25-P-A 170501

Technische samenvatting

Typeminischuif
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES SLS-16-25-P-A 170501


Minisledes SLS-16-25-P-A smalle constructie, met nauwkeurige kogelgeleidingen. Slag=25 mm, Zuigerdiameter=16 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht362 g
Typeminischuif
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat16
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
469,94 excl. BTW
/ stuk
568,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen