FESTO MINISLEDES SLS-6-15-P-A 170487

Minisledes SLS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SLS-6-15-P-A
Rubix:05098111
Fabrikant:170487
EAN:4052568138936
FESTO MINISLEDES SLS-6-15-P-A 170487

Technische samenvatting

Typeminischuif
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES SLS-6-15-P-A 170487


Minisledes SLS-6-15-P-A smalle constructie, met nauwkeurige kogelgeleidingen. Slag=15 mm, Zuigerdiameter=6 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht187,2 g
Typeminischuif
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat6
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
356,40 excl. BTW
/ stuk
431,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen