Referenties
Festo:DGSS-20-5-E1A
Rubix:A0717562
Fabrikant:8164077
EAN:4052568620325

Technische samenvatting
| Type | festo minisledes dgss-20-5-e1a |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Productdetails : FESTO MINISLEDES DGSS-20-5-E1A
DGSS-20-5-E1A minisledes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo minisledes dgss-20-5-e1a |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 20 |
| Serie | dgss |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 236,20 excl. BTW
/ stuk
€ 285,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen