Referenties
Festo:ELGT-BS-160-900-20P
Rubix:A0369036
Fabrikant:8124537
EAN:4052568555566

Technische samenvatting
| Type | festo spindelas elgt-bs-160-900-20p 8124537 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 900 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-160-900-20P 8124537
ELGT-BS-160-900-20P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo spindelas elgt-bs-160-900-20p 8124537 |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 900 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 160 |
| Serie | elgt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.017,32 excl. BTW
/ stuk
€ 3.650,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen