Referenties
Festo:EGSC-BS-KF-32-50-3P
Rubix:A0369139
Fabrikant:8162074
EAN:4052568588151

Technische samenvatting
| Type | festo minisledes egsc-bs-kf-32-50-3p 8162074 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 8 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Productdetails : FESTO MINISLEDES EGSC-BS-KF-32-50-3P 8162074
EGSC-BS-KF-32-50-3P minisledes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo minisledes egsc-bs-kf-32-50-3p 8162074 |
| Diameter zuiger | 8 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 30 |
| Serie | egsc-bs-kf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 503,43 excl. BTW
/ stuk
€ 609,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen