FESTO TANDRIEMAS ELGA-TB-KF-80-500-0H 8041859
Getande riemassen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ELGA-TB-KF-80-500-0H
Rubix:05124518
Fabrikant:8041859
EAN:4052568286590

Technische samenvatting
| Type | tandriem assen |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO TANDRIEMAS ELGA-TB-KF-80-500-0H 8041859
tandriemas ELGA-TB-KF-80-500-0H Met hercirculerende kogellagergeleider Werkdiameter van het aandrijftandwiel=39,79 mm, Werkslag=500 mm, Grootte=80, Slagreserve=0 mm, Tandriemrek=0,168 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | tandriem assen |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.820,15 excl. BTW
/ stuk
€ 2.202,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen