Referenties
Festo:EGSC-BS-KF-45-100-3P
Rubix:A0369137
Fabrikant:8162076
EAN:4052568588175

Technische samenvatting
| Type | festo minisledes egsc-bs-kf-45-100-3p 8162076 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
Productdetails : FESTO MINISLEDES EGSC-BS-KF-45-100-3P 8162076
EGSC-BS-KF-45-100-3P minisledes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo minisledes egsc-bs-kf-45-100-3p 8162076 |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 45 |
| Serie | egsc-bs-kf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 598,14 excl. BTW
/ stuk
€ 723,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen