Referenties
Festo:EGSC-BS-KF-45-150-3P
Rubix:A0369135
Fabrikant:8162078
EAN:4052568588199

Technische samenvatting
| Type | egsc-bs-kf-45-150-3p (8162078) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
Productdetails : FESTO MINISLEDES EGSC-BS-KF-45-150-3P 8162078
EGSC-BS-KF-45-150-3P minisledes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | egsc-bs-kf-45-150-3p (8162078) |
| Diameter zuiger | 10 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 45 |
| Serie | egsc-bs-kf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 611,79 excl. BTW
/ stuk
€ 740,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen