ALTREX ROLSTEIGER MITOWER PLUS-SQ2 5M FIBERDECK C003031
MiTOWER PLUS rolsteiger - 5.20 m werkhoogte - 0.75 m breed - 1.65 m Fiber-Deck® platform - Safe-Quick®
Zie technische informatieReferenties
Altrex:PLUS-SQ2 5M FIBERDECK C003031
Rubix:A0854688
EAN:8711563253452

Productdetails : ALTREX ROLSTEIGER MITOWER PLUS-SQ2 5M FIBERDECK C003031
De MiTOWER PLUS is de opvolger van de succesvolle MiTOWER. Er is slechts één persoon nodig om deze rolsteiger op te bouwen. Door het grotere werkplatform mag je er wél samen met je collega op werken. Eenmaal afgebouwd is deze compacte rolsteiger eenvoudig te vervoeren. Een waardige opvolger van een unieke steiger. Het slimme design dwingt je om de rolsteiger veilig op te bouwen. Stap voor stap naar een hoogte tot wel 8 meter. Dwarsliggers en een uniek ophangmechanisme in de platformen geven je maximale grip en maken het je extra makkelijk. Dubbele leuningschoren, een handig klauwsysteem en dubbelgeremde wielen maken de rolsteiger tot de meest stabiele in zijn soort.
Sterke punten
1-Persoons opbouw, 2 persoons gebruik. Zwaar intensief gebruik. In 12 minuten tot 8 meter
Toepassingen
G4560009349
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Werkhoogte | 5,2 m |
| Hoogte | 4,35 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.675,74 excl. BTW
/ stuk
€ 5.657,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen