ALTREX ROLSTEIGER RS51S PLATV 5,20M HOUTPLATV WERKH 7,20M
Mobiele rolsteiger
Zie technische informatieReferenties
Altrex:PLATV 5,20M HOUTPLATV WERKH 7,20M
Rubix:A0608752
Fabrikant:TX515003

Productdetails : ALTREX ROLSTEIGER RS51S PLATV 5,20M HOUTPLATV WERKH 7,20M
De RS TOWER 51 is de mobiele toegangstoren die u zowel binnenshuis als buitenshuis kunt opbouwen. Het systeem kan worden uitgebreid met componenten uit de RS TOWER 5-series. U kunt de steiger ook koppelen aan andere producten, zoals een aluminium podium of een uitbreidingsconsole. Uw steiger is sterk en veilig, maar ook uiterst flexibel. Stel uw eigen configuratie samen met de RS TOWER 51. Met een werkhoogte tot 10,2 meter zowel binnenshuis als buitenshuis. Met smalle frames van 0,75 of 0,90 meter en een maximaal draagvermogen tot 250 kg per platform is deze steiger perfect voor gebruik in nauwe ruimtes. Het platform is verkrijgbaar in de lengtes: 1,85, 2,45 of 3,05 meter. Circulair gelaste antislip-sporten en vaste borgpennen maken het frame supersterk en 100% betrouwbaar. De optionele Safe-Quick® Guard Rail biedt u volledige bescherming en veiligheid.
Sterke punten
•Geschikt voor nauwe ruimtes
Geschikt voor intensief zwaar gebruik
Eindeloze combinatiemogelijkheden
Ideaal voor professioneel gebruik
Geschikt voor intensief zwaar gebruik
Eindeloze combinatiemogelijkheden
Ideaal voor professioneel gebruik
Toepassingen
•Geschikt voor nauwe ruimtes
Geschikt voor intensief zwaar gebruik
Eindeloze combinatiemogelijkheden
Ideaal voor professioneel gebruik
Geschikt voor intensief zwaar gebruik
Eindeloze combinatiemogelijkheden
Ideaal voor professioneel gebruik
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Werkhoogte | 7,2 m |
| Hoogte | 6,44 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.455,72 excl. BTW
/ stuk
€ 6.601,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen