FESTO WEGMEETSYSTEEM MLO-POT-2000-TLF 152636
MLO-POT-TLF verplaatsingssensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MLO-POT-2000-TLF
Rubix:05114996
Fabrikant:152636
EAN:4052568117603

Technische samenvatting
| Materiaal | smeedaluminiumlegering, staal, kunststof |
|---|---|
| Type | verplaatsingsencoder |
| Spanning, min. | 10 V |
Documenten
Productdetails : FESTO WEGMEETSYSTEEM MLO-POT-2000-TLF 152636
verplaatsingsencoder MLO-POT-2000-TLF CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens de EU-richtlijn voor EMC, Meetmethode: verplaatsingsencoder=Analoog, Omgevingstemperatuur=-30 - 100 °C, Aanbevolen wisserstroom=< 1 µA, Max. intermitterende wisserstroom=10 mA
Displacement encoder MLO-POT-2000-TLF 152636
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | smeedaluminiumlegering, staal, kunststof |
| Type | verplaatsingsencoder |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 42 V |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.678,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2.031,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen