GISS VEILIGHEIDSSCHOEN CURA S3L SR CI FO ESD LG WIT MT 48

Mocassin CURA - S3L SR CI FO ESD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:899293
Rubix:A0894488
EAN:3660338529221
GISS VEILIGHEIDSSCHOEN CURA S3L SR CI FO ESD LG WIT MT 48

Technische samenvatting

EU Schoenmaat48
Hiellaag
Kleurwit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN CURA S3L SR CI FO ESD LG WIT MT 48


De GISS CURA veiligheidsschoenen zijn ontworpen voor vochtige omgevingen en de voedingsverwerkingsindustrie. Deze lage instapper van categorie S3L combineert een metaalvrije constructie, een laag model en materialen die zijn afgestemd op hygiëne- en veiligheidseisen.

Kenmerken:
De GISS CURA veiligheidsschoenen hebben een instapmodel met elastieken aan de zijkant, wat het aan- en uittrekken vergemakkelijkt bij frequente werkpostwissels. De schacht in microvezel op PU-drager is waterafstotend en is bestand tegen voedingsgerelateerde invloeden (oliën, sauzen, organisch materiaal, enz.), terwijl de binnenvoering zweet absorbeert en de ontwikkeling van micro-organismen beperkt. De buitenzool in PU met dubbele dichtheid is direct aan de schacht geïnjecteerd, wat bijdraagt aan stabiliteit, grip op gladde vloeren en schokabsorptie in de hiel. De metaalvrije constructie en ESD-eigenschappen maken gebruik in gevoelige omgevingen mogelijk. Deze schoenen zijn unisex en geschikt voor zowel mannen als vrouwen.

Specificaties:
• Type schoen: laag model, instap (mocassin)
• Veiligheidsmarkering: S3L SR CI FO ESD
• Maatbereik EU: 35–48
• Gewicht: 487 g per schoen (maat 42)
• Schacht: witte FIBRATEC-microvezel, waterafstotend op PU (polyurethaan) drager
• Voering: binnenvoering in non-woven + kraagvoering met hoog absorberend vermogen
• Veiligheidsneus: composiet (polypropyleen)
• Antiperforatiezool: textiel composiet type PL, genaaid volgens Strobel-systeem
• Binnenzool: uitneembaar, antistatisch latex met traagschuim
• Buitenzool: PU dubbele densiteit, slipvast en bestand tegen koolwaterstoffen
• Elektrische eigenschappen: ESD, weerstand tussen 0,1 MΩ en 100 MΩ
• Gebruiksomgeving: vochtig
• Metaalvrij
• Ook beschikbaar in hoog model (CURA H)

Normen:
• CE-certificering: conform Verordening (EU) 2016/425 inzake PBM
• EN ISO 20345:2022: definieert basis- en aanvullende eisen voor veiligheidsschoenen (mechanische weerstand, energieabsorptie in de hiel, perforatiebescherming)
• EN IEC 61340-4-3:2018: norm voor elektrostatische ontlading van ESD-schoenen, geschikt voor gevoelige omgevingen

Sterke punten

• Eenvoudig aan- en uittrekken dankzij instapmodel met elastieken, zonder veters
• Eenvoudig te reinigen microvezelschacht
• Geschikt voor vochtige omgevingen en voedingsproductie
• Vermindert sliprisico op natte of vettige vloeren
• Comfort bij langdurig staan dankzij binnenzool met traagschuim
• Compatibel met zones waar metaalvrije uitrusting vereist is (detectiepoorten)

Toepassingen

Deze lage veiligheidsschoenen zijn bedoeld voor vochtige en gecontroleerde omgevingen, in het bijzonder in de voedingsverwerkingsindustrie. Ze zijn geschikt voor productie-, verpakkings- en interne logistieke werkzaamheden, waar hygiëne, stabiliteit en onderhoudsgemak essentieel zijn. De lage, metaalvrije constructie maakt ze ook geschikt voor zones met elektrostatische vereisten of specifieke veiligheidscontroles.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat48
Hiellaag
Kleurwit
Hoofdmateriaalmicrovezel
ESDja
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
€ 43,19 excl. BTW
/ paar
€ 52,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

EU Schoenmaat

48