ZARGES AMA P MODULE D UITBREIDING OPSTAP MET 3 TREDEN 40263
Modulair werkplatform AMA Aanbouwmodule, werkhoogte
Zie technische informatieReferenties
Zarges:40263
Rubix:A0516810
EAN:4003866402632



Productdetails : ZARGES AMA P MODULE D UITBREIDING OPSTAP MET 3 TREDEN 40263
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale werkhoogte | 2,6 m |
| Gewicht | 9,2 kg |
| Opgevouwen lengte | 0,63 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,75 excl. BTW
/ stuk
€ 194,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen