Referenties
Altrex:193211
Rubix:15011168
EAN:8711563130555





Productdetails : ALTREX TAURUS ENKEL OPLOOPBARE MAGAZIJNTRAP TME 11
Naast de Taurus dubbel oploopbare en enkel oploopbare trap biedt Altrex ook een enkel oploopbare magazijntrap in de Taurus-serie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 11 |
| Maximale werkhoogte | 4,6 m |
| Gewicht | 27,1 kg |
| Hoogte platform | 2,6 m |
| Type | tme 11 |
| Opgevouwen lengte | 3,7 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.002,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1.212,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen