SMC LUCHTVERZORGINGSCOMBINATIE AC20-F02G-D
Modulaire/F.R.L. eenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AC20-F02G-D
Rubix:A0856708
Fabrikant:AC20-F02G-D

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTVERZORGINGSCOMBINATIE AC20-F02G-D
Met de kosteneffectieve en strak ogende AC-serie kunt u een combinatie van luchtvoorbereidingsapparatuur in modulaire stijl kiezen die het beste bij uw behoeften past. Voor optimale prestaties, energiebesparing en een hoger debiet. Eenvoudige montage en onderhoud verminderen de stilstandtijd.
Sterke punten
Verbeterde installatie
Verbeterde zichtbaarheid voor smeermiddeldruppels
Verbeterde zichtbaarheid voor smeermiddeldruppels
Toepassingen
Zeemilieu;Waterspatzone;Spoelen in voedingsmiddelenfabrieken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Bouwmaat | 20 |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,43 excl. BTW
/ stuk
€ 81,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen