FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1-D-5M-O-MAXI-A 192629

Filterreduceer LFR-1-D-5M-O

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-1-D-5M-O-MAXI-A
Rubix:05092954
Fabrikant:192629
EAN:4052568015039
FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1-D-5M-O-MAXI-A 192629

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTERREGELVENTIEL LFR-1-D-5M-O-MAXI-A 192629


filterregelventiel LFR-1-D-5M-O-MAXI-A met metalen beschermmantel, zonder manometer, filterfijnheid 5 µm. Met automatische condensaataftap. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=5 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1616 g
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Materiaalgegoten zink
Volumestroom8000 l/min
Filterfijnheid5 µm
Aansluiting 1g1
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 485,79 excl. BTW
/ stuk
€ 587,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen