SMC MODULAIRE LUCHTVERZORGING AC40A-F06E-D

Modulaire/F.R.L. eenheid

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AC40A-F06E-D
Rubix:A0727477
Fabrikant:02365567
SMC MODULAIRE LUCHTVERZORGING AC40A-F06E-D

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MODULAIRE LUCHTVERZORGING AC40A-F06E-D


Met de kosteneffectieve en strak ogende AC-serie kunt u een combinatie van luchtvoorbereidingsapparatuur in modulaire stijl kiezen die het beste bij uw behoeften past. Voor optimale prestaties, energiebesparing en een hoger debiet. Eenvoudige montage en onderhoud verminderen de stilstandtijd.

Sterke punten

Verbeterde installatie
Verbeterde zichtbaarheid voor smeermiddeldruppels

Toepassingen

Zeemilieu;Waterspatzone;Spoelen in voedingsmiddelenfabrieken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Bouwmaat40
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
110,99 excl. BTW
/ stuk
134,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen