FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/4-DB-7-MINI-KB 8002798

Combi Verzorgingseenheid LFR-1/4-DB-7

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFR-1/4-DB-7-MINI-KB
Rubix:05132226
Fabrikant:8002798
EAN:4052568256326
FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/4-DB-7-MINI-KB 8002798

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID LFR-1/4-DB-7-MINI-KB 8002798


Luchtverzorgingseenheid LFR-1/4-DB-7-MINI-KB Uitgangsdruk maximaal 7 bar, met manometer, filterfijnheid 40µ. Grootte=Mini, Breedte=88 mm, Ontluchtingsfunctie=niet regelbaar, Reeks=DB, Soort bediening=manueel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht325,49 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Volumestroom1900 l/min
Bouwmaat0
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811005
€ 135,65 excl. BTW
/ stuk
€ 164,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen