SMC SMEERUNIT AL60-F10-D

Modulaire smeerinrichting

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AL60-F10-D
Rubix:A0727575
Fabrikant:02225929
SMC SMEERUNIT AL60-F10-D
Technische samenvatting
Typesmeerinrichting
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMEERUNIT AL60-F10-D


De modulaire smering van de AL-serie zorgt voor een nauwkeurige smering van stroomafwaartse apparatuur. De oliedruppelsnelheid is instelbaar, afhankelijk van de vereisten van de apparatuur. Dankzij het modulaire ontwerp van de AL-serie kan deze worden aangesloten op andere SMC-luchtvoorbereidingsapparatuur.

Sterke punten

•Modulaire smeerinrichting
Verbeterde bedienbaarheid
Verhoogde capaciteit door vermindering van de dikte van de kunststof behuizing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmeerinrichting
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom15 l/min
Drukbereik1 mpa
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Min. Gebruikstemperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,17 excl. BTW
/ stuk
84,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen