Referenties
Festo:CPX-2AE-U-I
Rubix:05091027
Fabrikant:526168
EAN:4052568015626

Documenten
Productdetails : FESTO ANALOGE MODULE CPX-2AE-U-I 526168
Analoge module CPX-2AE-U-I voor modulaire elektrische CPX-terminal, 2 ingangen Afmetingen B x L x H=(* (Incl. verbindingsblok en aansluittechniek), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Aantal ingangen=2, Diagnose=(* - Draadbreuk per kanaal, * - Schending grenswaarde per kanaal, * - Kortsluiting ingangssignaal, * - Parametrisatiefout), Parametrisatie=(* - Gegevensformaat, * Forcen per kanaal, * - monitoring grenswaarde/kanaal, * - Afvlakking meetwaarde, * - Signaalbereik per kanaal, * - Gedrag na kortsluiting, * Monitoring draadbreuk/kanaal), LED displays=- 1 groepsdiagnose
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 113,66 g |
| Type | analoge module voor terminal cpx |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,26 excl. BTW
/ stuk
€ 230,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen