FESTO MAGNEETVENTIEL VSCS-B-M32-MD-WA-1AC1 571063

Magneetventiel VSCS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VSCS-B-M32-MD-WA-1AC1
Rubix:05125650
Fabrikant:571063
EAN:4052568101152
FESTO MAGNEETVENTIEL VSCS-B-M32-MD-WA-1AC1 571063

Technische samenvatting

Typefesto magneetventiel vscs-b-m32-md-wa-1ac1 571063
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VSCS-B-M32-MD-WA-1AC1 571063


Magneetventiel VSCS-B-M32-MD-WA-1AC1 Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=15 mm, normaal nominaal debiet=18 l/min, Werkdruk=0 - 10 bar
Solenoid valve

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht49,2 g
Typefesto magneetventiel vscs-b-m32-md-wa-1ac1 571063
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
30,04 excl. BTW
/ stuk
36,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen