FESTO INGANGSMODULE CPX-L-16DE-16-KL-3POL 572606

Module CPX

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CPX-L-16DE-16-KL-3POL
Rubix:05127230
Fabrikant:572606
EAN:4052568218737
FESTO INGANGSMODULE CPX-L-16DE-16-KL-3POL 572606

Technische samenvatting

Typeingangsmodule voor klem cpx
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INGANGSMODULE CPX-L-16DE-16-KL-3POL 572606


Ingangsmodule CPX-L-16DE-16-KL-3POL Afmetingen B x L x H=(* (inclusief verbindingsblok), * 50 mm x 107 mm x 41 mm), Aantal ingangen=16, Diagnose=- kortsluiting/overbelasting per kanaal, Parametrisatie=(* - Ingangs-debounce-tijd, * - Signaalextensietijd, * - Gedrag na kortsluiting, * Monitoring module), LED displays=(* - 1 groepsdiagnose, * - 16 kanaalstatus)
Input module CPX-L-16DE-16-KL-3POL 572606

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)119x56x46 mm
Logistiek gewicht200,2 g
Typeingangsmodule voor klem cpx
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode85389099
129,98 excl. BTW
/ stuk
157,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen