FESTO AANSLUITPLAAT VMPAL-AP-14-QS5/16"-2 561002

Subbase

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VMPAL-AP-14-QS5/16"-2
Rubix:05128514
Fabrikant:561002
EAN:4052568098629
FESTO AANSLUITPLAAT VMPAL-AP-14-QS5/16"-2 561002

Technische samenvatting

Typeverbindingsplaat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VMPAL-AP-14-QS5/16"-2 561002


subbasis VMPAL-AP-14-QS5/16"-2 Breedte = 14,9 mm, Lengte = 107,3 mm, Roosterafmeting = 14,9 mm, Max. aantal ventielposities = 1, Werkdruk = -0,9 - 10 bar
Connection plate VMPAL-AP-14-QS5/16"-2 Width=14,9 mm, Length=107,3 mm, Pitch=14,9 mm, Max. number of valve positions=1, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverbindingsplaat
Aangepaste tariefcode84819000
32,31 excl. BTW
/ stuk
39,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen