Referenties
Facom:PL.S12
Rubix:A0068300
EAN:3662424073625
Documenten
Productdetails : FACOM INLAY SMALL PL.S12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 210 mm |
| Hoogte | 139 mm |
| Breedte | 59 mm |
| Materiaal | polystyreen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,62 excl. BTW
/ stuk
€ 5,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

