FACOM INZET PL.314A

Moduleschaal

Zie technische informatie

Referenties

Facom:PL.314A
Rubix:10105202
EAN:3148518088190
FACOM INZET PL.314A

Technische samenvatting

Productdetails : FACOM INZET PL.314A


Kenmerken:
Deze inlay voor MOD.440-2 is ontworpen om perfect te integreren in de modulaire opbergsystemen van FACOM, biedt plaats aan een set van 4 grote OGV®-steekringsleutels en is volledig compatibel met de gereedschapswagens van de CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ series. Dankzij het geoptimaliseerde formaat zorgt dit product voor een efficiënte en overzichtelijke organisatie van de gereedschappen, terwijl het stabiliteit, veiligheid en hoge slijtvastheid garandeert voor dagelijks gebruik in veeleisende professionele omgevingen.

Specificaties:
• Inlay voor module MOD.440-2
• Geschikt voor 4 grote OGV® steekringsleutels
• Compatibel met FACOM-gereedschapswagens: CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+
• Producthoogte: 40 mm
• Productlengte: 175 mm
• Integratie in het modulaire opbergsysteem van FACOM

Merkinformatie:
FACOM werd opgericht in 1918 en is een iconisch merk voor professioneel gereedschap in Europa. Het bedrijf zet zich in voor innovatie en ontwikkelt robuuste en nauwkeurige oplossingen voor de auto-industrie, de luchtvaartsector en de industrie. Met meer dan 10.000 producten op de markt onderscheidt FACOM zich door zijn nauwkeurigheid, zijn Franse expertise en zijn constante streven naar kwaliteit.

Sterke punten

• Optimale organisatie van de gereedschappen dankzij perfecte integratie in de FACOM-wagens
• Tijdbesparing tijdens werkzaamheden dankzij snelle identificatie van de sleutels
• Hoge slijtvastheid voor intensief gebruik
• Ruimtebesparing in de lades dankzij een compact en logisch ontwerp
• Beveiliging van de gereedschappen in de inlay om verlies en schade te voorkomen

Toepassingen

Deze inlay wordt aanbevolen voor werkplaatsomgevingen waar de organisatie van gereedschap een prioriteit is, met name in industrieel onderhoud, de auto-industrie en de luchtvaart. Dit product is bedoeld voor technici, monteurs en operators die dagelijks grote sleutels gebruiken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal vakken4
Materiaalkunststof
€ 21,57 excl. BTW
/ stuk
€ 26,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen