FACOM MODULE DOPPEN 1/2" 6-KANT MOD.SL161-36
Moduleschroefmof ½" zeskant metrisch - 23 stuks - MOD.SL161-36
Zie technische informatieReferenties
Facom:MOD.SL161-36
Rubix:10101022
EAN:3662424066771

Productdetails : FACOM MODULE DOPPEN 1/2" 6-KANT MOD.SL161-36
Compatibel met het FACOM modulaire opbergsysteem:
Geschikt voor CHRONO XL, CHRONO +, JET XL, JET + en BP.MBOX.M.
Bevat:
- 1 x ½" hoogwaardige waterdichte pal (SL.161)
- 19 x ½" zeskant metrische moerbussen: S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 x ½" verlengstukken: L 130 mm (S.210) - B 250 mm (S.215).
- 1 x ½" kruiskoppeling (S.240A)
Thermogevormde bak M (309 x 188 mm): PL.M01.
Gewicht: 3.025 kg.
Geschikt voor CHRONO XL, CHRONO +, JET XL, JET + en BP.MBOX.M.
Bevat:
- 1 x ½" hoogwaardige waterdichte pal (SL.161)
- 19 x ½" zeskant metrische moerbussen: S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 x ½" verlengstukken: L 130 mm (S.210) - B 250 mm (S.215).
- 1 x ½" kruiskoppeling (S.240A)
Thermogevormde bak M (309 x 188 mm): PL.M01.
Gewicht: 3.025 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,00 excl. BTW
/ stuk
€ 189,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
